Očkoplochý klíč ∙ extra dlouhý ∙ štíhlé provedení

Č. pol.: 600LG-18
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600LG-18
EAN/GTIN 4000896209194
Číslo výrobcu 600LG-18
Číslo L L60140 4717

Popis

Popis:

  • Zatížitelnost minimálně dvakrát vyšší než DIN
  • Minimálně o 25 % delší než srovnatelný standardní klíč – pro větší přenos síly
  • Lepší přístupnost u hluboko uložených šroubení
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem
    štíhlý tvar
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 18 mm
  • Rozměry / délka: 320 mm
  • Vyšší utahovací moment kvůli dlouhé páce
    znamená: Větší výkon - Menší síla
    - Vyšší utahovací moment při stejné vynaložené síle
    - Menší vynaložená síla kvůli dlouhému ramenu páky při stejném utahovacím momentu
  • Vysoké kompetence značky HAZET v oblasti vývoje a výroby šroubových klíčů již přes 100 let
  • V zápustce kované ve vlastních vyvinutých a vyrobených zápustkách
  • Vysoká kvalita vývoje, produkce a použitých materiálů u všech šroubových klíčů HAZET nabízí uživateli maximální bezpečnost a ochranu před zraněním. To znamená, že než se klíč HAZET vůbec zlomí, nejprve se ohne, a „signalizuje“ tak uživateli výrazné přetížení!

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka