Popis:
Konstrukce podle DIN 3113, tvar B, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
Kvalitně kovaná a profesionálně zpracovaná
Kroužek: kroucený a šikmý pod úhlem 10°, s 12-hranem
Přetížení je indikováno deformací
S krouceným kroužkem lze bezpečně pracovat s hluboko letovanými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé použití.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 245 mm
- Hmotnost [lbs]: 0,420 lbs
- Obsah (počet ks): 1 ks.
- Šířka hlavy 1 [mm]: 26,5 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 40 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 13,2 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 7,7 mm
- Výška hlavy 1: 22,5 mm