Druhé zábradlí s úhlem 45° 8 schodů

Č. pol.: 600978
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu držadlo zábradlia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600978
EAN/GTIN 4031405009783
Číslo výrobcu 600978
Číslo L L90110 1056

Popis

Popis:

  • Pevný hliníkový most se sklonem 45°
  • Šířka schůdku a plošiny: 600, 800 a 1 000 mm
  • Hloubka kroku: 225 mm
  • Délka plošiny: 460 mm
  • Poslední kroky jsou namontovány ve stejné výšce jako plošina
  • Verze schodišť a nástupišť jsou standardně v hliníkových drážkách (R 9), volitelně jsou k dispozici i s jinými krytinami
  • Jednostranná zábradlí a zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky (výška: 1 100 mm) standardně
  • Druhá ruční lišta volitelná (nutná pro vzdálenost stěny >120 mm podle DIN EN ISO 14122-3)
  • Spodní konce vzpěry s robustními úhly základny pro montáž na podlahu
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
  • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
  • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

Charakteristika:

  • Šířka: 50 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 8 stupňů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka