HWW 9000/100 G Domácí vodárna

Č. pol.: 600977000
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 600977000
EAN/GTIN 4007430239280
Číslo výrobcu 600977000
Číslo L L01750 1752

Popis

Popis:

  • Pro automatické zásobování vodou, zavlažování zahrady, čerpání podzemní vody i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Tlaková nádoba pro energeticky úsporné a tiché zásobování vodou
  • Tlakový spínač na nádobě pro automatickou aktivaci při větší potřebě vody
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
  • Pro zavlažování zahrady s 1 až 6 zavlažovači
  • Pro jednofázový střídavý proud

    Rozsah dodávky
  • Zpětný ventil, těsnicí páska na závit.

Charakteristika:

  • Rozměry: 730 x 448 x 740 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Vypínací tlak cca.: 3.9 bar
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Zapínací tlak cca.: 1.5 bar
  • Hmotnost: 39.9 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Kotel: Stahl
  • Výkon kotle cca.: 100 l
  • Max. Výška odsávání: 9 m
  • Max. Tlak: 5.1 bar
  • Max. Výška dodávky: 51 m
  • Max. Průtok: 9000 l/h
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1900 W
  • Kryt čerpadla: Šedá litina
  • Připojení sání: 1 1/4″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 73 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 85.4 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4