Druhé zábradlí s úhlem 45° 7 schodů

Č. pol.: 600977
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu držadlo zábradlia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 600977
    EAN/GTIN 4031405009776
    Číslo výrobcu 600977

    Popis

    Popis:

    • Pevný hliníkový most se sklonem 45°
    • Šířka schůdku a plošiny: 600, 800 a 1 000 mm
    • Hloubka kroku: 225 mm
    • Délka plošiny: 460 mm
    • Poslední kroky jsou namontovány ve stejné výšce jako plošina
    • Verze schodišť a nástupišť jsou standardně v hliníkových drážkách (R 9), volitelně jsou k dispozici i s jinými krytinami
    • Jednostranná zábradlí a zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky (výška: 1 100 mm) standardně
    • Druhá ruční lišta volitelná (nutná pro vzdálenost stěny >120 mm podle DIN EN ISO 14122-3)
    • Spodní konce vzpěry s robustními úhly základny pro montáž na podlahu
    • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
    • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
    • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

    Charakteristika:

    • Šířka: 50 mm
    • Průměr: 40 mm
    • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Počet kroků/příček: 7 stupňů

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka