MARTOR Blade náhradní čepel trapéz 60095 , 10 v průhledném obalu

Č. pol.: 60095.70
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 60095.70
EAN/GTIN 4002632802935
Číslo výrobcu 60095.70
Číslo L L60170 878

Popis

Popis:

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 60095 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má dva po sobě jdoucí řezné hrany pro delší použití. Čepel je dlouhá 40,0 mm, široká 19 mm a silná 0,63 mm. Široký řez usnadňuje řezání, zaoblené špičky zvyšují vaši bezpečnost.

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 60095 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 60095,70. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUPRO 625.
    Řez:
    Široký řez
  • Fazety nožů:
    2násobné
  • Bezpečnostní funkce:
    Zaoblené špičky
  • Vlastnosti radlice:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Tvar čepele Trapezoidní čepel zaoblená
  • Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Široký řez
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Zaoblené špičky
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.