MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 60092 , 10 v bezpečnostním zásobníku

Č. pol.: 60092.66
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 60092.66
EAN/GTIN 4002632800696
Číslo výrobcu 60092.66
Číslo L L60170 852

Popis

Popis:

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 60092 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Zaoblené špičky zvyšují vaši bezpečnost. Čepel je dlouhá 26 mm, široká 18,5 mm a silná 0,40 mm.

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 60092 je k dispozici pod objednacím číslem 60092,66 v bezpečnostním výdeji 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    1násobný
  • Bezpečnostní funkce:
    Zaoblené špičky
  • Vlastnosti radlice:
    4cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Obdélníkový tvar čepele
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Zaoblené špičky
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 4násobný použitelný

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka