KS 55 Ruční okružní pila

Č. pol.: 600855000
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
Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600855000
EAN/GTIN 4007430230409
Číslo výrobcu 600855000
Číslo L L01750 50

Popis

Popis:

  • Lehká, kompaktní ruční kotoučová pila pro univerzální použití na staveništi
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Viditelný ukazatel řezu pro řezání podle odtržení
  • Možnost nastavení polohy 0° pro nejvyšší přesnost řezu
  • Možnost odsávání pomocí připojení univerzálního vysavače

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), podélná plotna, připojovací kus pro odsávání, šestihranný klíč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 670 W
  • Krouticí moment: 5 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 4400 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 5600 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 47 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 39 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 55 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Ø pilového kotouče x otvor: 160 x 20 mm
  • Řezání dřevotřískových desek: 3.4 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 93 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 47 °