GVB 18 LTX BL 11-28 Kompaktní akumulátorová přímá bruska

Č. pol.: 600828850
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
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600828850
EAN/GTIN 4061792247345
Číslo výrobcu 600828850
Číslo L L01750 1348

Popis

Popis:

  • Kompaktní, lehká akumulátorová zápustková bruska v krátkém provedení pro odstraňování otřepů, frézování, broušení a řezání
  • Variabilní nastavení otáček pro práci s různými materiály
  • Obzvláště štíhlá plocha rukojeti pro optimální manipulaci a práci s nízkou únavou
  • Vysoký stupeň bezpečnosti uživatele díky rychlobrzdě pro rychlé zastavení používaného nástroje (< 1 s)
  • Výkonná jako 1. díl, 100 W nářadí napájené ze sítě díky účinnému bezúdržbovému bezkartáčovému motoru
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Baterie lze otáčet v úhlu 90° pro nejlepší ergonomii v jakékoli pracovní poloze
  • Snadno čistitelný prachový ochranný filtr chrání motor před hrubými částicemi
  • Mnoho značek, jeden systém baterií: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Koleta 6 mm, prachový ochranný filtr, 2 otevřené klíče, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.1 kg
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Hrubá hmotnost: 1.710 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Otvor pro upnutí kleštiny: 6 mm
  • Brusná plocha (do Ø 25 mm): 6.9 m/s²
  • Brusná plocha (do Ø 50 mm): 16.2 m/s²
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)
  • Otáčky naprázdno: 8000 - 28000 /min

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka