HK 18 LTX 20 Akumulátorová tavná lepicí pistole

Č. pol.: 600797840
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
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600797840
EAN/GTIN 4061792246973
Číslo výrobcu 600797840
Číslo L L01750 13

Popis

Popis:

  • Všestranná akumulátorová lepicí pistole pro opravy a upevňování kdekoli - připravena k práci za pouhou 1 minutu
  • Pro lepení téměř všech materiálů za tepla, dokonce i materiálů citlivých na teplo díky druhému teplotnímu stupni s teplotou 130 °C
  • Pro lepicí tyčinky o Ø 11 mm, také pro tyčinky ″Low Melt″ s nízkou teplotou zpracování
  • Optimální, rychlé zpracování lepidla díky konstantní teplotě
  • Vysoký výkon baterie až 13 lepicích tyčinek při nejvyšším teplotním stupni za pouhých 18 minut (Li-Power akumulátor 18 V/2 Ah)
  • Přesné, Přesná vyměnitelná tryska a velký ergonomický spínač posuvu pro přesné dávkování
  • Automatické bezpečnostní vypnutí po 10 minutách nečinnosti
  • Čistá práce bez odkapávání díky trysce s kuličkovým uzávěrem
  • Bezpečné umístění na boku nebo na akumulátoru
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Dlouhá tryska Ø 2,8 mm, 5 lepicích tyčinek transparentních, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power / LiHD
  • Doba zahřívání: 1 min
  • Hmotnost s akumulátorem: 0.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.4 kg
  • Ø lepicí tyčinky: 11 mm
  • Max. Lepicí výkon: 20 g/min
  • Teplota zpracování: 200 / 130 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka