MHEV 5 BL Sekací kladivo

Č. pol.: 600769500
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
    Druh produktu Sekací kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 600769500
    EAN/GTIN 4061792002678
    Číslo výrobcu 600769500

    Popis

    Popis:

    • Vysoký bourací výkon díky bezúdržbovému bezkartáčovému motoru a vysoce výkonnému rázovému mechanismu
    • Dlouhá životnost díky bezkartáčové technologii a robustním hliníkovým odlitkům převodovky a krytu motoru
    • Metabo VibraTech (MVT) s dvojitým tlumením: oddělená rukojeť a nárazy tlumící antivibrační hmota aktivně snižují vibrace pro zdraví šetrnou práci i při nepřetržitém používání.
    • Ergonomicky tvarovaná, štíhlá plocha rukojeti s velkým spínačem plynu pro pohodlnou práci
    • Snadno přístupný blokovací spínač pro sekání v nepřetržitém provozu
    • Volitelné snížení energie úderu pro práci v měkčích materiálech
    • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s údery specifickými pro daný materiál, které zůstávají při zatížení konstantní
    • Elektronický měkký start pro startování bez otřesů
    • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
    • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
    • Nízkoprašné sekání s externím odsáváním prachu ESA max (příslušenství)
    • Variabilní rukojeť otočná o 360° a úhlově nastavitelná pro optimální pracovní polohu

      Rozsah dodávky
    • Přídavná rukojeť, držadlo, mazivo na zaváděcí konec nástroje, čisticí hadřík, plastový kufr.

    Charakteristika:

    • Hmotnost bez síťového kabelu: 7.9 kg
    • Délka kabelu: 6 m
    • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 8.7 J
    • Max. počet úderů: 2900 /min
    • Dláta: 9.6 m/s²
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 1150 W
    • Úroveň akustického tlaku: 93 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
    • Držák nástroje: SDS-max

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka