SBE 650 Příklepová vrtačka

Č. pol.: 600742850
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
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600742850
EAN/GTIN 4061792201484
Číslo výrobcu 600742850
Číslo L L01750 1456

Popis

Popis:

  • Vario (V)-elektronika pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
  • Pravé/levé otáčení
  • Vřeteno s šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, doraz hloubky vrtání

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 320 W
  • Vrtání do kovu: 5.8 m/s²
  • Sklíčidlo vrtáku Typ upínání: Bezklíčové vrtací sklíčidlo
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtací Ø betonu: 14 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 16 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem: 6.35 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1500 /min
  • Ozubená kola: 1
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.8 kg
  • Délka kabelu: 2.5 m
  • Max. Krouticí moment: 10 Nm
  • Max. počet úderů: 44800 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 650 W
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 24.4 m/s²
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka