SBE 650 Příklepová vrtačka

Č. pol.: 600742500
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
    Druh produktu Příklepová vrtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 600742500
    EAN/GTIN 4061792201422
    Číslo výrobcu 600742500
    Číslo L L01750 1450

    Popis

    Popis:

    • Elektronika Vario (V) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál
    • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
    • Pravé/levé otáčení
    • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla

      Rozsah dodávky
    • Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtáku, plastový kufr.

    Charakteristika:

    • Výstupní výkon: 320 W
    • Vrtání do kovu: 5.8 m/s²
    • Sklíčidlo vrtáku Typ upínání: Bezklíčové vrtací sklíčidlo
    • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
    • Vrtací Ø betonu: 14 mm
    • Vrtání Ø zdiva: 16 mm
    • Vrták-Ø ocel: 13 mm
    • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
    • Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem: 6.35 mm
    • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1500 /min
    • Ozubená kola: 1
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.8 kg
    • Délka kabelu: 2.5 m
    • Max. Krouticí moment: 10 Nm
    • Max. počet úderů: 44800 /min
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 650 W
    • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
    • Příklepové vrtání do betonu: 24.4 m/s²
    • Průměr upínacího hrdla: 43 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka