Popis:
Konstrukce podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
Se stejnými rozměry klíčů
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Matný povrch bez odlesků
Kovaný a profesionálně zpracovaný
Kroužek: klikový a úhlový 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 1. 3/8″ 12hranný kroužek
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Štíhlý dřík na straně ústí vyztužený silovým žebrem zaručuje maximální krouticí momenty
Přetížení je indikováno deformací
S kroužkem s klikou lze bezpečně pracovat s hlubokými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé použití.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 82 mm
- Celková výška [mm]: 48 mm
- Celková délka [mm]: 520 mm
- Hmotnost [lbs]: 3,210 lbs
- Šířka hlavy 1 [mm]: 60,5 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 85 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 25,5 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 14 mm
- Výška posunutí 1: 49 mm
- Materiál: 31CrV3
- Poloha ústí 1: 15°
- Povrch: pochromované
- Kroužková klika: 10°
- Profil kroužku: 12-hranný
- Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1.5/8″
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez