Očkoplochý klíč UD profil 1,1/16″.

Č. pol.: 6006600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6006600
EAN/GTIN 4010886600665
Číslo výrobcu 6006600

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
Se stejnými rozměry klíčů
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Matný povrch bez odlesků
Kovaný a profesionálně zpracovaný
Kroužek: klikový a úhlový 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 1. 3/8″ 12hranný kroužek
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Štíhlý dřík na straně ústí vyztužený silovým žebrem zaručuje maximální krouticí momenty
Přetížení je indikováno deformací
S kroužkem s klikou lze bezpečně pracovat s hlubokými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé použití.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 55 mm
  • Celková výška [mm]: 33 mm
  • Celková délka [mm]: 351 mm
  • Hmotnost [lbs]: 1,230 liber
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 39,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 58 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 17,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 10,5 mm
  • Výška posunutí 1: 33 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Kroužková klika: 10°
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1.1/16″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez