KHE 3251 kombinované kladivo

Č. pol.: 600659000
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
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600659000
EAN/GTIN 4007430208705
Číslo výrobcu 600659000
Číslo L L01750 248

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: vrtací kladivo, vrtání a sekání
  • Metabo Quick: rychlá výměna mezi sklíčidlem SDS-Plus a rychloupínacím vrtacím sklíčidlem pro vrtání do dřeva a kovu
  • Metabo VibraTech (MVT): Integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť pro snížení vibrací pro ochranu zdraví
  • Ergonomický tvar pouzdra pro práci se sekáči bez přídavné rukojeti
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Vysoce výkonný příklepový mechanismus přesně namontovaný v pouzdře z hliníkové slitiny: odolný a robustní
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • Kulové pouzdro s ochranou kabelu pro optimální volnost pohybu při práci
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Sklíčidlo kladiva pro nástroje s upínacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), hloubkový doraz vrtáku, metaBOX 165 L.

Charakteristika:

  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 32 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 35 mm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 920 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.6 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 12.9 m/s²
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1150 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 3.1 J
  • Max. počet úderů: 4470 /min
  • Dláta: 10.9 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 800 W
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 50 mm
  • Držák nástroje: SDS-plus

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka