MAG 50 Magnetická jádrová vrtačka

Č. pol.: 600636500
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
    Druh produktu Jádrová vrtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 600636500
    EAN/GTIN 4007430238214
    Číslo výrobcu 600636500
    Číslo L L01750 592

    Popis

    Popis:

    • Magnetická jádrová vrtačka s velkým zdvihem, proto je vhodná pro použití s jádrovými vrtáky, spirálovými vrtáky a záhlubníky
    • Magnetická základna s vysokou přídržnou silou umožňuje práci na svislých plochách a nad hlavou
    • Robustní motor Metabo Marathon s vnitřním vedením pro dlouhou životnost
    • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci při rychlostech specifických pro materiál, které zůstávají při zatížení konstantní
    • Pravé/levé otáčení pro příklepové vrtání
    • Dlouhodobá dvourychlostní převodovka s mazáním v olejové lázni pro optimální otáčky
    • Integrovaný zásobník chladicí kapaliny pro snadno odměřitelné vnitřní chlazení jádrového vrtáku
    • Světelné LED světlo pro snadné seřízení za zhoršených světelných podmínek
    • Beznástrojově montovatelný kryt třísek chrání uživatele před kovovými třískami a kontaktem s nástrojem
    • Ochranný obvod spouští motor pouze při aktivaci magnetu
    • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
    • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
    • Vytahovací vozík pro pohodlnou výměnu nástrojů
    • Nosná rukojeť pro pohodlné přenášení a zvedání
    • Odolný síťový kabel (5 m) s gumovým pláštěm

      Rozsah dodávky
    • Průmyslový držák pro svářečskou stopku 19 mm, vyhazovací kolíky 75 a 100 mm, vyhazovač MK 2, bezpečnostní pás, šestihranná klíč SW 5, kryt proti třískám, kufřík.

    Charakteristika:

    • Výstupní výkon: 620 W
    • Rozměry magnetické základny: 90 x 190 mm
    • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
    • Krouticí moment: 90 / 50 Nm
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 250 / 450 /min
    • Hmotnost: 12.7 kg
    • Závitování: M 16
    • Výška jezdce v horní poloze: 610 mm
    • Výška suportu v nejnižší poloze: 457 mm
    • Délka kabelu: 5 m
    • Volnoběžné otáčky: 100 - 250 / 200 - 450 /min
    • Max. Ø vrtáku s jádrovým vrtákem: 50 mm
    • Max. Ø vrtáku se spirálovým vrtákem: 20 mm
    • Max. Hloubka vrtání: 50 mm
    • Max. Zdvih: 160 mm
    • Max. Přídržná síla magnetu: 12250 N
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 1200 W
    • Úroveň akustického tlaku: 79 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)
    • Držák nástroje: Morseův kužel MK 2 / Weldonova stopka 19 mm (3/4″)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka