GEP 710 Plus Přímá bruska

Č. pol.: 600617000
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
    Druh produktu Přímá bruska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 600617000
    EAN/GTIN 4007430213532
    Číslo výrobcu 600617000
    Číslo L L01750 107

    Popis

    Popis:

    • Pádlový spínač s funkcí mrtvého muže: Bezpečná manipulace díky ergonomicky integrovanému spínači s protiskluzovou strukturou
    • Dlouhé brusné vřeteno - ideální pro práci v těžko přístupných místech
    • Zámek vřetena pro snadnou výměnu nástrojů
    • Hliníková ložisková příruba odlitá pod tlakem pro dlouhou životnost stroje
    • Elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci při rychlostech podle druhu materiálu, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
    • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
    • Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru v případě zablokování vkládacího nástroje pro bezpečnou práci
    • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
    • Elektronická ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost
    • Přesný upínací krk pro stacionární použití
    • Odnímatelný pryžový ochranný kryt pro pohodlnou a bezpečnou práci
    • Tenké provedení pro optimální manipulaci
    • Přesné upínací sklíčidlo pro přesnou souosost
    • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost

      Rozsah dodávky
    • Upínací sklíčidlo 6 mm, pryžová ochranná krytka, 1 otevřený klíč.

    Charakteristika:

    • Výstupní výkon: 430 W
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 24000 /min
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.6 kg
    • Délka kabelu: 4 m
    • Otáčky naprázdno: 10000 - 30500 /min
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 710 W
    • Brusná plocha (do Ø 25 mm): 5.6 m/s²
    • Brusná plocha (do Ø 50 mm): 16.9 m/s²
    • Úroveň akustického tlaku: 80 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 91 dB(A)
    • Otvor pro upnutí kleštiny: 6 mm
    • Průměr upínacího hrdla: 43 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka