• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

BE 75-16 Vrtačka

Č. pol.: 600580000
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Vrtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600580000
EAN/GTIN 4007430201737
Číslo výrobcu 600580000
Číslo L L01750 632
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • Otočný uhlíkový kartáčový můstek pro maximální výkon i při otáčení proti směru hodinových ručiček
  • Např. pro vyšroubování zaseknutých vrtáků. pro vyšroubování zaseknutých šroubů
  • Elektronika Vario (V) pro práci při otáčkách specifických pro daný materiál
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
  • Pro výkonné vrtání větších průměrů a míchání viskózních materiálů

    Rozsah dodávky
  • Rotační sklíčidlo, klíč na vrtáky, dlouhá přídavná rukojeť.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 470 W
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 16 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 50 mm
  • Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem: 6.35 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 350 /min
  • Ozubená kola: 1
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.6 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 660 /min
  • Max. Krouticí moment: 75 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 750 W
  • Úroveň akustického tlaku: 81 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm