Očkoplochý klíč UD-profil 7/16″

Č. pol.: 6005470
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6005470
    EAN/GTIN 4010886600542
    Číslo výrobcu 6005470

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
    Se stejnými rozměry klíčů
    Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
    Matný povrch bez odlesků
    Kovaný a profesionálně zpracovaný
    Kroužek: klikový a úhlový 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 1. 3/8″ 12hranný kroužek
    Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
    Štíhlý dřík na straně ústí vyztužený silovým žebrem zaručuje maximální krouticí momenty
    Přetížení je indikováno deformací
    S kroužkem s klikou lze bezpečně pracovat s hlubokými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby
    Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé použití.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 24 mm
    • Celková výška [mm]: 15 mm
    • Celková délka [mm]: 158 mm
    • Hmotnost [lbs]: 0,120 liber
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 17,0 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 25,8 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 9 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 5 mm
    • Výška posunutí 1: 15 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Poloha ústí 1: 15°
    • Povrch: pochromované
    • Kroužková klika: 10°
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 7/16″
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka