WE 17-125 Quick úhlová bruska

Č. pol.: 600515000
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 600515000
EAN/GTIN 4007430296191
Číslo výrobcu 600515000
Číslo L L01750 753
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Maximální produktivita: 1. 700 W úhlová bruska s výkonem velké brusky a praktičností malé brusky pro nejrychlejší úběr materiálu v průmyslových aplikacích
  • Dlouhá životnost, větší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší přetížitelností a o 50 % větším krouticím momentem
  • Celohřídelová elektronika TC (Tacho-Constamatic): Vysoký pracovní postup díky konstantním otáčkám při zatížení
  • Beznástrojová rychlá výměna kotouče stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick
  • Beznástrojově nastavitelná ochranná kapota; lze ji upevnit bez kroucení
  • Nízkovibrační pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Elektronická ochrana proti přetížení, Ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro levácký provoz nebo pro řezání
  • Odpojitelné uhlíkové kartáče pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1040 W
  • Krouticí moment: 3.7 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 11000 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.5 kg
  • Obvod rukojeti: 206 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 11000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1700 W
  • Mlecí plocha: 6 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 93 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 3.6 m/s²
  • Závit vřetena: M 14