DCE R2002J-6D IC5400 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování měkkých materiálů obrobků, pro upichování trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6004873
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6004873
EAN/GTIN 7291075330434
Číslo výrobcu 6004873
Číslo L L23940 393

Popis

Popis:

Frézovací destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 21 mm, celková délka (OAL) 23,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 21 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 23.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka