PENTA 34R300PB-6D IC908 Pětibřité břitové destičky pro oddělování ložiskové oceli a jiných houževnatých materiálů

Č. pol.: 6004429
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 6004429
EAN/GTIN 7291075285093
Číslo výrobcu 6004429
Číslo L L24080 158

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 9,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PB
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka