Mobilní dílna PowerMaxx SB Basic Set

Č. pol.: 600385710
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
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600385710
EAN/GTIN 4061792249455
Číslo výrobcu 600385710
Číslo L L01750 1716

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová příklepová vrtačka PowerMaxx SB Základní sada s pojízdnou dílnou se 41 díly; plastový kufr; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40

Popis:

  • Lehký, kompaktní akumulátorový příklepový vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva
  • Mobilní dílna (41dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), držák bitů (60 mm), řezací nůž se 2 náhradními břity
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Praktický indikátor kapacity pro kontrolu stavu nabití akumulátoru
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
Rozsah dodávky:
Rychloupínací sklíčidlo, hák na opasek, 2 zásuvné akumulátory Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr, sada příslušenství.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 2. 5 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Vrtání do betonu s příklepem: 13 m/s²
  • Vrtání bez příklepu: 2,5 m/s²
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Maximální točivý moment, měkký: 17 Nm
  • Maximální točivý moment, tvrdý: 34 Nm
  • Nastavitelný točivý moment: 0,5 - 5 Nm
  • Ø vrtáku do zdiva: 10 mm
  • Ø vrtáku do oceli: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 18 mm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 360 / 0 - 1400 ot/min
  • Maximální rychlost úderu: 21000 ot/min
  • Kapacita vrtáku: 1,5 - 10 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,01 kg
  • Hrubá hmotnost: 3,476 kg
Hrubá hmotnost: 3,476 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka