Ochranné rukavice uvex Athletic C XP 60037 velikost 6

Č. pol.: 6003706
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
Číslo položky 6003706
EAN/GTIN 4048612087138
Číslo výrobcu 6003706

Popis

Popis:

uvex ATHLETIC C XP, v pohodlném ″slim-fit″ provedení, umožňuje flexibilní práci s vysokým komfortem a vysokým ochrana proti pořezání. Díky těsnému ergonomickému střihu lze obrobky velmi dobře cítit a uchopí. Jemně strukturovaný a otevřený mikropěnový povlak dělá rukavice velmi prodyšný, což snižuje nadměrné pocení. Další výztuha palce poskytuje zvýšenou životnost, takže rukavice je obzvláště ekonomický produkt.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.