Očkoplochý klíč UD-profil 41 mm

Č. pol.: 6003690
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6003690
    EAN/GTIN 4010886600368
    Číslo výrobcu 6003690
    Číslo L L60160 241

    Popis

    Popis:

    • Konstrukce podle DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738
    • Velikost 5 a 5,5 mm se šestihranným kroužkem, od 6 mm s profilem UD
    • Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
    • Kovaný a profesionálně zpracovaný
    • Kroužek: klikou a úhlem 10°, s UD profilem pro šetrný přenos výkonu
    • Přetížení je indikováno deformací
    • Hluboký let resp. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí klikového kroužku
    • Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné nepřetržité použití
    • * Není standardizovaná
    .

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 85 mm
    • Celková výška [mm]: 46 mm
    • Celková délka [mm]: 520 mm
    • Hmotnost [lbs]: 3,200 lbs
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 60,2 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 85 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 25,5 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 14 mm
    • Výška posunutí 1: 49 mm
    • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
    • Poloha ústí 1: 15°
    • Povrch: pochromované
    • Kroužková klika: 10°
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka