DGN 3102JT IC830 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a oddělování měkkých materiálů obrobků, oddělování trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6003683
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003683
EAN/GTIN 7291075153668
Číslo výrobcu 6003683
Číslo L L23940 1125

Popis

Popis:

Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3,1 mm, celková délka (OAL) 20,1 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3.1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.1 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.