PENTA 34F400-0.40-22R IC908 Pětibřité břitové destičky pro axiální zapichování a zapouštění

Č. pol.: 6003661
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 6003661
EAN/GTIN 7291075277241
Číslo výrobcu 6003661
Číslo L L24080 29

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 22 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka