PENTA 34F247-0.20-22L IC908 Pětibřité břitové destičky pro axiální zapichování a zapouštění

Č. pol.: 6003657
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6003657
    EAN/GTIN 7291075277203
    Číslo výrobcu 6003657
    Číslo L L24080 152

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 2,47 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 22 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.47 mm
    • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.12 mm/rev
    • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka