PENTA 34R150C08D IC908 Destičky s 5 řeznými hranami pro oddělování tvrdých materiálů obrobků, pro náročné a všeobecné použití

Č. pol.: 6003643
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 6003643
EAN/GTIN 7291075259179
Číslo výrobcu 6003643
Číslo L L24080 148

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,07 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.07 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 18 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka