DGN 4003C IC807 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Č. pol.: 6003630
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003630
EAN/GTIN 7291075043709
Číslo výrobcu 6003630
Číslo L L23940 960

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 18,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.3 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 18.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka