Akumulátorová úhlová bruska PowerMaxx CC 12 BL

Č. pol.: 600348500
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600348500
EAN/GTIN 4061792175563
Číslo výrobcu 600348500

Popis

Popis:

  • Velmi šikovné nářadí s maximálním pracovním komfortem pro mnoho aplikací
  • Vždy to správné příslušenství: velký výběr kotoučů pro opracování kovu, dřeva, kamene, dlaždic a plastů
  • Třída Metabo 12 V - lehký do ruky, silný při použití
  • Silný bezkartáčový motor pro rychlý pracovní postup a maximální účinnost
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • Sada metaBOX, inteligentní řešení pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Svorka kapotáže, 2 řezné kotouče Flexiarapid Super Inox, 2 řezné kotouče Flexiarapid Super Universal, řezný a hrubovací kotouč Combinator Inox, šestihranná klíč, 2 akumulátory Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 0.85 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.62 kg
  • Otáčky naprázdno: 20000 /min
  • Max. Hloubka řezu: 19 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 4 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 91 dB(A)
  • Ø kotouče: 76 mm
  • Broušení s brusným listem: 3 m/s²
  • Závit vřetena: M 5

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka