PENTA 24A-WT-0.15 IC908 Přesně broušené, 5břité břitové destičky s 55° částečným profilem a utvařečem třísek pro vnější závity (Whitworth)

Č. pol.: 6003317
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 6003317
EAN/GTIN 7291075322507
Číslo výrobcu 6003317
Číslo L L24080 38

Popis

Popis:

Závitové destičky, profilový úhel (PNA) 55 st.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 24 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka