DGNM 3202C IC354 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Č. pol.: 6003293
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6003293
    EAN/GTIN 7291075043600
    Číslo výrobcu 6003293
    Číslo L L23940 599

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3,18 mm, celková délka (OAL) 20,4 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.25 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 20.4 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka