PENTA 24N239J120 IC908 Pětibřité řezné destičky s plným poloměrem pro přesné zapichování měkkých materiálů

Č. pol.: 6003124
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 6003124
EAN/GTIN 7291075239188
Číslo výrobcu 6003124
Číslo L L24080 28

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka