DGR 5003J-4D IC1028 Oboustranné řezné destičky pro dělení trubek, měkkých materiálů obrobků, malých průměrů a tenkostěnných součástí.

Č. pol.: 6003084
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003084
EAN/GTIN 7291075207781
Číslo výrobcu 6003084
Číslo L L23940 1901

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 19,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 19.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka