DGN 4003C IC1028 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Č. pol.: 6003042
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003042
EAN/GTIN 7291075043532
Číslo výrobcu 6003042
Číslo L L23940 1758

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 18,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.3 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 18.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.