Ochranné rukavice uvex Athletic D5XP velikost 6

Č. pol.: 6003006
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 6
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003006
EAN/GTIN 4048612062340
Číslo výrobcu 6003006
Číslo L ZP5601 GY60030-6

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: Uvex athletic D5XP
  • Typ produktu: Rukavice odolné proti proříznutí
  • Barva (filtr): šedá/černá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou/s vyztužením ohybu palce
  • Povrchová úprava: Povlak z pěny Micro NBR
  • Velikost: 6
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • vnější materiál: vysoce výkonný polyethylen (HPPE)/ocel/polyamid (PA)/elastan

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.