DGN 3102J IC908 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a oddělování měkkých materiálů obrobků, oddělování trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6002963
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002963
EAN/GTIN 7291075153460
Číslo výrobcu 6002963
Číslo L L23940 79

Popis

Beskrivning:

Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 18 mm, Cutting Width (CW) 3.1 mm, Overall Length (OAL) 20.1 mm

Kännetecken:

  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width (CW) 3.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 20.1 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka