DGR 2000P-15D IC508 Oboustranné řezné destičky pro upichování měkkých obrobkových materiálů a tenkostěnných součástí a miniaturních dílů.

Č. pol.: 6002941
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002941
EAN/GTIN 7291075208207
Číslo výrobcu 6002941
Číslo L L23940 232

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 20,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.05 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.6 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka