GFL 3S - 8D IC328 Samosvorné břitové destičky pro upichování s pevným dorazem, pro snížení otřepů

Č. pol.: 6002905
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002905
EAN/GTIN 7291075055832
Číslo výrobcu 6002905
Číslo L L23930 532

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,03 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.03 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač