GFR 4W - 8D IC354 GFL 3W - 8D IC20 Jednobřitá řezná destička s dvojitým vybráním pro upichování oceli a nerezové oceli

Č. pol.: 6002630
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6002630
    EAN/GTIN 7291075211634
    Číslo výrobcu 6002630
    Číslo L L23930 408

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,24 mm, šířka řezu (CW) 4,1 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek W
    • Polomer rohu (RE) 0.24 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4.1 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka