• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

GFN 1.2JS IC328 Jednobřitá řezná destička pro dělení a drážkování měkkých materiálů obrobků, trubkových materiálů, malých průměrů.

Č. pol.: 6002620
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002620
EAN/GTIN 7291075210446
Číslo výrobcu 6002620
Číslo L L23930 388

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, šířka řezu (CW) 1,2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 1.2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka