DGN 3003UA IC328 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování Cr-Ni slitin, nízkolegovaných ocelí a houževnatých materiálů obrobků při nízkých posuvech

Č. pol.: 6002533
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002533
EAN/GTIN 7291075154061
Číslo výrobcu 6002533
Číslo L L23940 963

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 20,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač