GFF 4N IC354 Řezné destičky pro axiální zapichování

Č. pol.: 6002514
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002514
EAN/GTIN 7291075262001
Číslo výrobcu 6002514
Číslo L L23930 97

Popis

Popis:

Řezné destičky pro axiální drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 35 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka