DGR 6303C-4D IC328 Oboustranné břitové destičky pro oddělování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Č. pol.: 6002483
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002483
EAN/GTIN 7291075206241
Číslo výrobcu 6002483
Číslo L L23940 898

Popis

Popis:

Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,35 mm, šířka řezu (CW) 6,35 mm, celková délka (OAL) 19,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.35 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6.35 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.3 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.12 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 19.1 mm

Vhodné výrobky

Upínač