Očkoplochý klíč UD profil 25 mm

Č. pol.: 6002450
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002450
EAN/GTIN 4010886600245
Číslo výrobcu 6002450
Číslo L L60160 2252

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738
Velikost 5 a 5,5 mm se šestihranným kroužkem, od 6 mm s UD profilem
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Podrobně kované a profesionálně zpracované
Kroužek: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
S klikovým kroužkem lze bezpečně pracovat s hluboko letovanými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
* Není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 32 mm
  • Celková délka [mm]: 328 mm
  • Hmotnost [lbs]: 0,950 liber
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 36,2 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 54,2 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 17,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 10 mm
  • Výška posunutí 1: 31 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Kroužková klika: 10°
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 25
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka