Očkoplochý klíč UD profil 23 mm

Č. pol.: 6002290
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6002290
    EAN/GTIN 4010886600221
    Číslo výrobcu 6002290
    Číslo L L60160 1769

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738
    Velikost 5 a 5,5 mm se šestihranným kroužkem, od 6 mm s UD profilem
    Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
    Podrobně kované a profesionálně zpracované
    Kroužek: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
    Přetížení je indikováno deformací
    S klikovým kroužkem lze bezpečně pracovat s hluboko letovanými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
    Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
    * Není standardizováno.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 48 mm
    • Celková výška [mm]: 29 mm
    • Celková délka [mm]: 305 mm
    • Hmotnost [lbs]: 0,770 liber
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 33,5 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 49,8 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 15,5 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 9,3 mm
    • Výška posunutí 1: 28 mm
    • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
    • Poloha ústí 1: 15°
    • Povrch: pochromované
    • Kroužková klika: 10°
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 23
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka