MH 5 sekací kladivo

Č. pol.: 600147500
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Sekací kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600147500
EAN/GTIN 4061792199200
Číslo výrobcu 600147500
Číslo L L01750 126

Popis

Popis:

  • Metabo VibraTech (MVT): Integrovaný tlumicí systém ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
  • Optimální odvod tepla a nízká hmotnost díky tělesu převodovky z hořčíkového tlakového odlitku
  • Výsuvný spínač pro pohodlné sekání při nepřetržitém provozu
  • Variabilní rukojeť luku lze otáčet o 360° a nastavit úhel pro optimální pracovní polohu

    Rozsah dodávky
  • Rukojeť misky, mazivo na zasouvací konec nástroje, čisticí hadřík, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Hmotnost bez síťového kabelu: 5.6 kg
  • Délka kabelu: 6 m
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 7.1 J
  • Max. počet úderů: 3000 /min
  • Dláta: 12.3 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 1.67 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Držák nástroje: SDS-max