Žárově pozinkovaný ocelový žebřík se šachtou o světlé šířce 300 mm a 12 příčkami

Č. pol.: 60012
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Hriadeľový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 60012
EAN/GTIN 4031405600126
Číslo výrobcu 060012
Číslo L L90110 600

Popis

Popis:

  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 3360 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 12 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka kroku: 300 mm
  • Provedení kroku: Příčky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka